Bits-sortiment 7 dele, Type: KPS

Art.-nr.: 675601 KPS
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 7 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 7 stk.
Producentbetegnelse Bit-Check 7 Universal 1
Egnet til maskinbrug ja
Klingelængde 25 mm
Antal værktøjer 7
Størrelse på drivværk, bitholder C6,3
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH1
Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) PZ1
Klingebredde 5,5 mm
Produkttype bits/klinger
Set ja
Drev bitholder
Udgang sekskantet kobling; til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ); til skruer med kærv (SL)
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 675601 KPS
EAN/GTIN 4013288038166
Producentnummer 05056295001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Indhold:

Bits C 6,3 (1/4 tomme) sorteret; 1 universalholder.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675310 1 stk. i hver str. 1/25; 2/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675320 1 stk. i hver str. 1/25; 2/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: Nr. 675250 1 stk. i hver str. 5,5; 6,5
Universalholder: 1 stk.