Jeu d'embouts 7 pièces, Type: KPS

Réf.: 675601 KPS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 7 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente (SL)
Longueur lame l1 25 mm
Nombre d’outils 7
Nombre de pièces 7 pc.
Série Bit-Check
Référence fabricant Bit-Check 7 Universal 1
Couleur noir
Taille entraînement, porte-embouts C 6,3
Type de produit embouts
Kit/assortiment oui
Transmission porte-embouts
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 675601 KPS
EAN / GTIN 4013288038166
Réf. fabricant 05056295001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Contenu:

Embouts C 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675310, 1 de chaque réf. 1/25; 2/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675320, 1 de chaque réf. 1/25; 2/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 675250, 1 de chaque réf. 5,5; 6,5
Adaptateur: 1 pièce