Bity do śrub Pozidriv, 1/4 cala C 6,3 BiTorsion, wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita: 1/25mm

Nr art.: 675540 1/25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
130 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego / długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 855/1 BTZ PZ
Norma DIN ISO 1173
wielkość gniazda krzyżowego 1
długość całkowita 25 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675540 1/25
EAN / GTIN 4013288034489
Numer producenta 05056720001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.
wersja BiTorsion o zmniejszonej twardości w strefie skrętnej, w celu zmniejszenia sił przenoszonych na gniazdo wkrętu = większa trwałość. Optymalne wyniki z szybkowymienną końcówką BiTorsions nr 675030.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem krzyżowym Phillips wg DIN 3128 lub DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.