Zestaw bitów z uchwytem wkrętakowym 19-elem., Liczba części: 19

Nr art.: 676235 19
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość Zestaw / asortyment
Opakowanie torba
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich
Liczba narzędzi 19
Długość grotu l1 25 mm
Długość całkowita L 115 mm
Liczba elementów 19 szt.
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Griff
Oznaczenie producenta Kraftform Kompakt Stubby 1
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Z funkcją grzechotki nie
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C 6,3; E 6,3
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Grot wymienny
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX10
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PH2; PZ1
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym BiTorsion
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. BiTorsion
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) BiTorsion
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) BiTorsion
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich BiTorsion
Z wielkościami 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 5,5 mm
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit; Bity/groty
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN ISO 1173
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów; Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676235 19
EAN / GTIN 4013288214553
Numer producenta 05057471001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Z ergonomicznym, 2-komponentowym krótkim uchwytem Kraftform.
Zestawy Kraftform Kompakt®, złożone z najczęściej używanych bitów i uchwytu do pracy ręcznej i do wkrętarek. Uchwyt wkrętaka Kraftform z uchwytem szybkowymiennym do bitów 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Bity, BiTorsion, długość 25 mm, C 6,3, do wkrętów Phillips: Po 1 szt. nr 675520, rozm. 1/25; 2/25
Bity, BiTorsion, długość 25 mm, C 6,3, do wkrętów Pozidriv: Po 1 szt. nr 675540, rozm. 1/25; 2/25
Bity, BiTorsion, długość 25 mm, C 6,3, do wkrętów z łbem 6-kątnym: Po 1 szt. rozm. 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm
Bity, BiTorsion, długość 25 mm, C 6,3, do wkrętów Torx® wewn.: Po 1 szt. nr 675550, rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bity, BiTorsion, długość 25 mm, C 6,3, do wkrętów z łbem płaskim: Po 1 szt. rozm. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Uchwyt wkrętakowy: 1 szt. nr 676405