Zestaw bitów 10-elementowy, BiTorsion

Nr art.: 675771
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.
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
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość grotu l1 25 mm
Liczba narzędzi 10
Liczba elementów 10 szt.
Oznaczenie producenta Bit-Check 10 BiTorsion 1
Kolor Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Adapter; Bity/groty
Zestaw tak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675771
EAN / GTIN 4013288095688
Numer producenta 05056374001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675520 po 1 szt. wielk. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675540 po 1 szt. wielk. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt. wielk. 0,8 × 5,5; 1,0 × 5,5; 1,2 × 6,5 mm
Adapter „Rapidaptor BiTorsion”: 1 szt. nr 675030, rozm. 6,3