Bity do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala C 6,3 profil Hex-Plus, sześciokąt: 1,5mm

Nr art.: 675494 1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 3840/1 TS
Do zastosowania maszynowego tak
Długość grotu 25 mm
Beziskrowy nie
Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 1,5 mm
Rodzaj produktu Bity/groty
Materiał stal stopowa
Norma DIN ISO 1173
Długość całkowita L 25 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel sześciokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675494 1,5
EAN / GTIN 4013288111197
Numer producenta 05071070001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.
ze strefą skrętną, ograniczającą szczytowe wartości siły przy skręcaniu. Stal stopowa nierdzewna, ciągliwo-twarda dzięki próżniowemu hartowaniu podzerowemu.

Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym DIN 7426 lub DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Stal stopowa nierdzewna