Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3 Hex-Plus profilis, nerūdijantysis plienas „Stainless“ 1,5 mm

Prekės Nr.: 675494 1,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,94 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,28 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Aukštos kokybės plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3840/1 TS
Šešiabriaunis 1,5 mm
Medžiaga Aukštos kokybės plienas, INOX
visas ilgis 25 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675494 1,5
EAN / GTIN 4013288111197
Gamintojo numeris 05071070001

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
Su sukimo zona, kompensuoja apkrovos šuolius sukant. Aukštos kokybės nerūdijantis plienas ypatingai tvirtas, nes grūdintas šaltuoju vakuuminiu būdu.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 7426 arba DIN ISO 2351-3.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės nerūdijantis plienas.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį