Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 profil Hex-Plus ušlechtilá ocel „Stainless“, 6hran: 1,5mm

Artiklové číslo: 675494 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Materiál ušlechtilá ocel
Celková délka L 25 mm
Délka čepele l1 25 mm
Norma DIN ISO 1173
Označení výrobce 3840/1 TS
Vhodné k použití ve strojích ano
Bezjiskrový ne
Velikost pohonu, Vnitřní šestihran 1/4 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 1,5 mm
Druh produktu Bity/čepele
Sada ne
Pohon Vnitřní šestihran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675494 1,5
EAN / GTIN 4013288111197
Číslo výrobce 05071070001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
S torzní zónou pro omezení zátěžových špiček při šroubování. Ušlechtilá nerezová ocel, houževnatá díky vakuovému kalení ledem.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426 příp. DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Ušlechtilá ocel nerez.