Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3 Hex-Plus-profiel edelstaal ‘Stainless’ 1,5 mm

Artikelnummer: 675494 1,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,94 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,28 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 3840/1 TS
Zeskant 1,5 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
totale lengte 25 mm
Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675494 1,5
EAN/GTIN 4013288111197
Nummer fabrikant 05071070001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Met torsiezone voor verminderde krachtpieken tijdens het schroeven. Roestvrij edelstaal, taaihard dankzij vacuüm-ijsverharden.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Roestvrij edelstaal.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen