Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus acero inoxidable “Stainless”, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 675494 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 3840/1 TS
Para uso en máquina
Longitud de varilla 25 mm
Sin chispas no
Tamaño del accionamiento, Hexágono interior 1/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 1,5 mm
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Material acero fino
Norma DIN ISO 1173
Longitud total 25 mm
Juego no
Accionamiento Hexágono interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 675494 1,5
EAN / GTIN 4013288111197
Número del fabricante 05071070001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Con zona de torsión para reducir los picos de fuerza en el atornillado. Acero fino inoxidable, tenaz por tratamiento bajo cero al vacío.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior DIN 7426 o DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Acero fino inoxidable.