Swobodnie obracany magazynek bitów „Rapidaptor”, chwyt 6-kątny: 6,3F

Nr art.: 675035 6,3F
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt 6-kątny Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • uchwyty bitów: D 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 889/4/1 F
chwyt 6-kątny 6,3 mm
uchwyty bitów D 6,3
Norma DIN ISO 1173
długość całkowita 64 mm
napęd od strony maszyny E 6,3
przystosowane do zastosowania maszynowego nie
Rodzaj produktu Uchwyt do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675035 6,3F
EAN / GTIN 4013288217585
Numer producenta 05052501001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Adapter „Rapidaptor” z automatycznym złączem do szybkiej wymiany i magnesem do bitów C 6,3 i E 6,3 (magnes przytrzymuje wkręt). Funkcja swobodnego obrotu umożliwia wyjątkowo szybki ruch powrotny bez konieczności uciążliwego wyjmowania przy dociąganiu w prawo. Można stosować w szczególności z wkrętakami dynamometrycznymi Wera z uchwytem pistoletowym dla ergonomicznej i szybkiej pracy