Rapidaptor-pikavaihtoistukka 6,3F

Tuote nro.: 675035 6,3F
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 889/4/1 F
Varrenkuusikulma 6,3 mm
Bit-teräistukka D 6,3
Standardi DIN ISO 1173
Kokonaispituus 64 mm
Kääntölaite koneessa E 6,3
soveltuu konekäyttöön ei
Tuotetyyppi Bit-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675035 6,3F
EAN / GTIN 4013288217585
Valmistajan numero 05052501001

Kuvaus

Malli:

”Rapidaptor”-liitinvarsi, jossa on automaattinen pikaliitin ja magneetti C 6,3- ja E 6,3 -Bits-kärjille (magneetti pitää ruuvin paikallaan). Vapaakäyntitoiminto mahdollistaa erittäin nopean paluuliikkeen ilman keskeytystä myötäpäivään kiristettäessä. Käyttö erityisesti Wera-momenttiruuvimeisseleissä, joissa on pistokahva, ergonomista ja nopeaa työskentelyä varten