Vijačni nastavek za prosti tek „Rapidaptor“ 6,3F

Št. art.: 675035 6,3F
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 889/4/1 F
6-kotno držalo 6,3 mm
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
Standard DIN ISO 1173
celotna dolžina 64 mm
Pogon na strani stroja E 6,3
primerno za stroje Ne
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675035 6,3F
EAN/GTIN 4013288217585
Številka proizvajalca 05052501001

Opis

Izvedba:

Spojno držalo Rapidaptor z avtomatsko hitro spojko in magnetom za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 (magnet drži vijak). Funkcija prostega teka omogoča posebej hitro povratno premikanje brez zamudnega snemanja izvijača pri zatezanju v desno. Za uporabo zlasti z momentnimi izvijači Wera z ročajem v obliki pištole za bolj ergonomično in hitro delo