Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval 6,3K

Cikkszám: 675020 6,3K
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 889/4/1 K
Szár hatszög 6,3 mm
Teljes hossz 52 mm
Hatszög meghajtás D 6,3 (1/4 col)
Meghajtás a gép felőli oldalon E 6,3 (1/4 col)
géphez alkalmas igen
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675020 6,3K
EAN / GTIN 4013288095626
Gyártó száma 05052502001

Leírás

Kivitel:

Kétrészes, vagyis a szár és a bit különálló. Ezáltal kopás esetén mindig csak a bitet kell kicserélni.
„Rapidaptor” közbetét automatikus gyorscsatlakozóval és mágnessel C 6,3 és E 6,3 bitekhez (mágnes megtartja a csavart).
  • Befogó C 6,3 és E 6,3 bitekhez.
  • A persely nyitott állásban kattanással rögzül. A bit behelyezésekor az automatikusan rögzül.
  • A legkisebb bitek is gond nélkül kivehetőek, mivel a persely elemeli a bitet a mágnesről
    − gyors bitcsere, mindig csupán egy kézzel.

Figyelem:

Rapidaptor szabadonfutó csatlakozó szár az eShop-ban (675035 sz. 6,3F méret).