Bit z kluczem nasadowym IMPACT, 1/4 cala E 6,3 z magnesem, rozwartość klucza: 5,5mm

Nr art.: 674267 5,5
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
72 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Długość całkowita L 50 mm
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Norma DIN ISO 1173
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny E 6,3
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 5,5 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Napęd Stempel sześciokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674267 5,5
EAN / GTIN 4991644502714
Numer producenta 115-50 5.5MM
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, powierzchnia manganowo-fosforanowa.