{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura | 5,5 mm | |
| Lunghezza complessiva | 50 mm | |
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola esagonali | |
| Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
| Superficie | esecuzione fosfatata | |
| Codolo esagonale per bit | E 6,3 | |
| Con inserto magnetico | si | |
| Per macchine | si | |
| Tipo di prodotto | Utensile bit |
| Codice articolo | 674267 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4991644502714 | |
| Codice del produttore | 115-50 5.5MM | |
| Produttore/persona responsabile | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |