IMPACT-topnøglebit, 1/4 tomme E 6,3 med magnet 5,5 mm

Art.-nr.: 674267 5,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 5,5 mm
Hel længde 50 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Materiale Krom-molybdæn-stål
Overflade fosfateret
Bit-sekskantskaft E 6,3
med magnetindsats ja
maskinkompatibel ja
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674267 5,5
EAN/GTIN 4991644502714
Producentnummer 115-50 5.5mm

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret overflade.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven