Bit nástrčný klíč IMPACT, 1/4 palce E 6,3 s magnetem, Rozměr klíče: 5,5mm

Artiklové číslo: 674267 5,5
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
69 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Materiál chrom-molybdenová ocel
Celková délka L 50 mm
Povrch Mangan fosfátováno
Norma DIN ISO 1173
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní šestihran E 6,3
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 5,5 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Pohon Vnitřní šestihran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674267 5,5
EAN / GTIN 4991644502714
Číslo výrobce 115-50 5.5MM
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 − 675050.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch fosfátovaný hořčíkem.