Bit pentru Torx Plus® IPR, 1/4 țoli E 6,3 cu alezaj, Profil Torx Plus® IPR: 27IPR

Cod articol.: 674256 27IPR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,42 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    5,34 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® IPR Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi TORX®-PLUS JPR cu știft de siguranță
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 50 mm
Lungimea lamei l1 50 mm
Diametrul lamei 6 mm
Standard DIN ISO 1173
Denumirea producătorului 867/4 IPR
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi E 6,3
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX®-PLUS JPR cu știft de siguranță 27IPR
Particularitate, Pentru șuruburi TORX®-PLUS JPR cu știft de siguranță Cap sferic
Tip produs Biţi/lame
Acţionare Suport pentru biţi
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 674256 27IPR
EAN / GTIN 4013288156952
Număr producător 05134656001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru toate şuruburile sistemului TorxPlus® care suportă sarcini mari. şuruburile Torx Plus® sunt utilizate printre altele din ce în ce mai des la fixarea plăcuţelor amovibile sau ale mecanismului de acţionare.
Pentru şuruburi cu profil Torx Plus® IPR şi ştift de siguranţă.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.