Embout pour Torx Plus® IPR, 1/4 pouce E 6,3 avec alésage, Torx Plus® profil IPR: 27IPR

Réf.: 674256 27IPR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    6,84 € / 1 unité
  • De 10 unités
    5,70 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Torx Plus® profil IPR Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis IPR TORX-PLUS® avec tige de sécurité
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 50 mm
Longueur lame l1 50 mm
Diamètre de lame 6 mm
Norme DIN ISO 1173
Référence fabricant 867/4 IPR
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, porte-embouts E 6,3
Taille côté sortie, pour vis IPR TORX-PLUS® avec tige de sécurité 27IPR
Particularité, pour vis IPR TORX-PLUS® avec tige de sécurité tête sphérique
Type de produit embouts
Transmission porte-embouts
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 674256 27IPR
EAN / GTIN 4013288156952
Réf. fabricant 05134656001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000 – 675050.

Utilisation:

Pour toutes les vis du système de vissage Torx Plus® à contrainte élevée. Les vis Torx Plus® sont notamment de plus en plus souvent utilisées pour les vissages de plaquettes ou d’engrenages.
Pour vis à profil Torx Plus® IPR et goupille de sûreté.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial chrome-vanadium, extra-rigide.