Combination pliers

Nr art.: 6730720
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt szczęk wersja płaska
Długość szczęk 42 mm
Szerokość szczęk 29,5 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5746
Długość całkowita 200 mm
Masa całkowita 15 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6730720
EAN / GTIN 4010886673072
Numer producenta 6730720
Numer L L60160 4409
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Universal model with slimline head, ideal for confined spaces
  • Induction-hardened precision cutting edges, hardness 62 - 64 HRC
  • For flat and round material
  • For medium-hard wire, 1.6 mm
  • GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed
  • JC = chrome-plated, with 2-component handles
  • TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Cutting capacity (max.): 1,6
  • Cutting edge hardness: 62 - 64 HRC
  • Cutting edge shape: With facet
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Head thickness T1 [mm]: 10,5 mm
  • Head width 1 [mm]: 29,5 mm
  • Jaw length L3 [mm]: 42 mm
  • Jaw shape: flat jaws
  • Joint types [mm]: Inserted joint
  • Material: Tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Tip width W4 [mm]: 7,4 mm
  • Total height [mm]: 15 mm
  • Total length [mm]: 200 mm
  • Total width [mm]: 50 mm
  • VDE certified: no