Beskrivelse:
Design i henhold til DIN ISO 5746
Universal model med slankt hoved, ideel til trange rum
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærhårdhed 62 - 64 HRC
Til runde og flade materialer
Til mediumhård tråd 1, 6 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
JC-version = forkromet, med 2-komponent-håndtag
TL-version = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
Egenskab:
- Kæbeform: flade kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 42 mm
- Samlingstyper [mm]: Indsat led
- Samlet bredde [mm]: 50 mm
- Samlet højde [mm]: 15 mm
- Samlet længde [mm]: 200 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 29,5 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 10,5 mm
- Materiale: hærdet stål
- Skærekantform: Med facet
- Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
- Skærekapacitet (max.): 1,6
- Spidsbredde W4 [mm]: 7,4 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen