{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 42 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 29,5 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie intercalată | |
| Model mâner | Mâner din 1 component | |
| Proprietăți mâner | Antiderapant; Izolat prin imersie | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte combinat | |
| Mâner prezent | Da | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 5746 | |
| Lungimea totală | 200 mm | |
| Greutate totală | 15 g |
| Cod articol | 6730720 | |
| EAN / GTIN | 4010886673072 | |
| Număr producător | 6730720 | |
| L-Număr | L60160 4409 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |