{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika čeljusti/vilic | ploščato | |
| Dolžina čeljusti/vilic | 42 mm | |
| Širina čeljusti/vilic | 29,5 mm | |
| Izvedba čeljusti/vilic | nazobljeno | |
| Material čeljusti/vilic | kromvanadijevo jeklo | |
| Vrsta zgloba | vstavljen členek | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | kombinirane klešče | |
| Lastnosti | funkcija rezanja | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Postopek izdelave | kaljeno v olju; kovani v utopu | |
| Standard | DIN ISO 5746 | |
| Celotna dolžina | 200 mm | |
| Skupna masa | 15 g |
| Številka izdelka | 6730720 | |
| EAN/GTIN | 4010886673072 | |
| Številka proizvajalca | 6730720 | |
| L-število | L60160 4409 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |