• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Side cutter

Nr art.: 6726450
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Cutting pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6726450
EAN / GTIN 4010886672648
Numer producenta 6726450
Numer L L60160 2667
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Oval head, with bevel
  • Induction-hardened precision cutting edges, hardness 61 - 63 HRC
  • ESD = electrically conductive
  • hard wire: 0.4mm / 26 AWG
  • Medium hard wire: 1.0mm / 18 AWG
  • soft wire: 1.5mm / 15 AWG

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Chamfer [inch]: with
  • Cutting capacity (max.): 1,5
  • Cutting edge hardness: 61 - 63 HRC
  • Cutting edge length [mm]: 12 mm
  • Cutting edge shape: With facet
  • Cutting values:
    • Hard wire: 0.4 mm / 26 AWG
    • Medium hard wire: 1.0 mm / 18 AWG
    • Soft wire: 1.5 mm / 15 AWG
  • ESD Yes/No: yes
  • Handle design [inch]: ESD 2K handle covers
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Head shape: oval
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: yes
  • REACH registration available: no
  • Surface: Polished steel
  • Total length [mm]: 125 mm
  • VDE certified: no