Coupeuses latérales

Réf.: 6726450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6726450
EAN / GTIN 4010886672648
Réf. fabricant 6726450
Article hors catalogue L60160 2667

Description

Description:

Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61-63 HRC
Capacités de coupe :
ESD = électriquement conducteur
Acier doux : 1,0 mm/AWG 18
Fil de cuivre : 1,5 mm/AWG 15
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: avec
  • Longueur totale [mm]: 125 mm
  • Modèle de poignée: Gaines de poignée ESD-2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Forme de la tête: ovale
  • Surface: acier poli
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
  • Longueur du tranchant [mm]: 12 mm
  • Puissance de coupe (max.): 1,5
  • Valeurs de coupe:
    • Fil dur : 0,4 mm / 26 AWG
    • Fil mi-dur : 1,0 mm / 18 AWG
    • Fil souple : 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: oui
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non