{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Forma fălcilor/gura | Oval | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 12 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | Foarte subţire | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Recomandat pentru | Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale) | |
| Mini teşitură | Contur fin | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare | 12 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Caracteristici | Funcţie debitare; antistatic | |
| Material | Oţel | |
| Suprafaţă | cromat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Lungimea totală | 125 mm |
| Cod articol | 6726450 | |
| EAN / GTIN | 4010886672648 | |
| Număr producător | 6726450 | |
| L-Număr | L60160 2667 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |