Elektronica-zijsnijtang

Artikelnummer: 6726450
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6726450
EAN/GTIN 4010886672648
Nummer fabrikant 6726450
L-nummer L60160 2667
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

induktief geharde snijvlakken, 61-63 HRC
snijdt:
ESD = electrostatic discharge
zacht staal: 1,0 mm/AWG 18
koperdraad: 1,5 mm/AWG 15
ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: met
  • Totale lengte [mm]: 125 mm
  • Greepontwerp [inch]: ESD 2K greepafdekkingen
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Vorm van de kop: ovaal
  • Oppervlak: Gepolijst staal
  • Vorm snijkant: Met facet
  • Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
  • Lengte snijkant [mm]: 12 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 1,5
  • Snijwaarden: Harde draad: 0,4 mm / 26 AWG
  • Medium harde draad: 1,0 mm / 18 AWG
  • Zachte draad: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: ja
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan