Circlip pliers for external rings straight 19-60mm

Nr art.: 6701540
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Niebieskie; Czarny
Kształt szczęk prostych
Typ przegubu Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Platformy Kształt A
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 19 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 60 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute
Norma DIN 5254
Długość całkowita L 185 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6701540
EAN / GTIN 4010886670156
Numer producenta 6701540
Numer L L60160 612
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • DIN 5254 Form A
  • Straight tips
  • With opening spring
  • With clamping protection
  • Forged GEDORE chrome-vanadium special hardened and tempered steel
  • Precision machined, oil hardened and annealed
  • Black, with red dipped handles
  • Black, with blue dipped handles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: oil-hardened and tempered
  • Head length [mm]: 52 mm
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Material: Chrome-vanadium heat-treated steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Shaft diameter [inch]: 3/4-2.3/8
  • Shaft diameter [mm]: 19-60
  • Surface: black lacquered
  • Total height [mm]: 14 mm
  • Total length [mm]: 185 mm
  • Total width [mm]: 100 mm
  • VDE certified: no