Pince pour circlips extérieurs droits 19-60mm

Réf.: 6701540
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couleur bleu; noir
Forme mors/mâchoire droit
Type d’articulation articulation noyée
Avec ressort d’ouverture oui
Type type A
Utilisation circlips, DIN 5254 pour circlips extérieurs
Pour diamètre min., pour circlips extérieurs 19 mm
Pour diamètre max., pour circlips extérieurs 60 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit pince pour circlips
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec vernis
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN 5254
Longueur totale L 185 mm

Identification et classification

Référence article 6701540
EAN / GTIN 4010886670156
Réf. fabricant 6701540
Article hors catalogue L60160 612
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

DIN 5254 forme A
Avec ressort d’ouverture
Avec protection anti-pincement
Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 100 mm
  • Hauteur totale [mm]: 14 mm
  • Longueur totale [mm]: 185 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Longueur de la tête: 52 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium trempé et revenu
  • Surface: laqué noir
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 3/4-2.3/8
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 19-60
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non