Pinze per anelli di sicurezza esterni dritte 19-60mm

Codice art.: 6701540
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Colour blue; black
Shape of jaws flat
Type of joint laid-on joint
With return spring yes
Shape form A
Use for retaining ring, DIN 5254 for external circlips
For min. diameter, for external circlips 19 mm
For max. diameter, for external circlips 60 mm
Content single part
Type of product circlip pliers
Characteristics protection against trapping fingers
Material chromium vanadium steel
Surface painted
Manufacturing processes forged; oil-hardened
Standard DIN 5254
Overall length L 185 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6701540
EAN / GTIN 4010886670156
Codice del produttore 6701540
Numero-L L60160 612
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

DIN 5254 forma A
Con molla di richiamo
Con fermo di sicurezza
Acciaio speciale da bonifica al cromo vanadio GEDORE forgiato

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 100 mm
  • Altezza totale [mm]: 14 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 185 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Lunghezza testa [mm]: 52 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio trattato termicamente
  • Superficie: nero laccato
  • Diametro albero [pollici]: 3/4-2.3/8
  • Diametro albero [mm]: 19-60
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no