Cirkelclips-tang til udvendige sikringsringe, lige, 19-60 mm

Art.-nr.: 6701540
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Farve blå; sort
Form, kæber/mund lige
Type, led pålagt led
Med returfjeder ja
Form form A
Brug af låsering, DIN 5254 til udvendige låseringe
Til diameter min., til udvendige låseringe 19 mm
Til diameter maks., til udvendige låseringe 60 mm
Indhold enkelt del
Produkttype låseringstang
Egenskaber Klembeskyttelse
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade lakeret
Fremstillingsproces oliehærdet; smedet
Standard DIN 5254
Længde i alt L 185 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6701540
EAN/GTIN 4010886670156
Producentnummer 6701540
L-nummer L60160 612
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til fastholdelsesringe i henhold til DIN 471, DIN 983
Konstruktion i henhold til DIN 5254 form A
Stræk kæber
Med åbningsfjeder
Med klemsikring
Smedet GEDORE krom-vanadium specialhærdet og hærdet stål
Præcis bearbejdet, oliehærdet og udglødet
Sort, med blå dyppede håndtagsdæksler

Egenskab:

  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet bredde [mm]: 100 mm
  • Samlet højde [mm]: 14 mm
  • Samlet længde [mm]: 185 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: oliehærdet og hærdet
  • Hovedlængde [mm]: 52 mm
  • Materiale: Krom-vanadium varmebehandlet stål
  • Overflade: sort lakeret
  • Akseldiameter [tommer]: 3/4-2.3/8
  • Akseldiameter [mm]: 19-60
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen