Grot do Torx® Halfmoon, 4 mm, profil Torx®: TX1

Nr art.: 669935 TX1
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 867/9 C TORX®
profil Torx® TX1
⌀ grotu 1,5 mm
długość grotu 20 mm
długość całkowita 44 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
profil czopu lub gniazda wejściowego Półksiężyc
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 669935 TX1
EAN / GTIN 4013288112637
Numer producenta 05135220001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej.

Pasuje do:

wkrętaka z uchwytem nr 669931.

Wskazówka:

Pozostałe groty do bitów pod nr 669933669936.