Nastavak za Torx® Halfmoon, 4 mm TX1

Artikl br.: 669935 TX1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 867/9 C TORX®
Torx® profil TX1
⌀ oštrice 1,5 mm
Duljina cilindričnog dijela 20 mm
ukupna duljina 44 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Profil pogona Halfmoon
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669935 TX1
EAN / GTIN 4013288112637
Broj proizvođača 05135220001

Opis

Izvedba:

Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika.

Odgovara:

Držač odvijača br. 669931.

Napomena:

Dodatni nastavci pod 669933669936.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu