{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | 867/9 C TORX® | |
| Torx®-profil | TX1 | |
| kling-⌀ | 1,5 mm | |
| klinglängd | 20 mm | |
| totallängd | 44 mm | |
| Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
| Fästprofil | Halfmoon | |
| Produktslag | Skruvmejselhylsor |
| Artikelnummer | 669935 TX1 | |
| EAN/GTIN | 4013288112637 | |
| Tillverkarens nummer | 05135220001 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |