Steblo s konico Torx® Halfmoon, 4 mm, Profil Torx®: TX1

Št. art.: 669935 TX1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/9 C TORX®
Profil Torx® TX1
⌀ rezila 1,5 mm
Dolžina rezila 20 mm
celotna dolžina 44 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Pogonski profil Halfmoon
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 669935 TX1
EAN/GTIN 4013288112637
Številka proizvajalca 05135220001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kakovostnega orodnega jekla.

Primerno za:

Ročaj za izvijač art. 669931.

Opomba:

Za dodatne vijačne nastavke glejte art. 669933669936.