• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Groty 6-kątne Halfmoon, 4 mm, sześciokąt: 1,5mm

Nr art.: 669934 1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 840/9 C
sześciokąt 1,5 mm
⌀ grotu 2,8 mm
długość grotu 20 mm
długość całkowita 44 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak trzpieniowy
profil czopu lub gniazda wejściowego Półksiężyc
⌀ czopu lub gniazda wejściowego 4 mm
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 669934 1,5
EAN / GTIN 4013288168306
Numer producenta 05135268001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej.

Pasuje do:

wkrętaka z uchwytem nr 669931.
Zestawy wkrętaków dla elektroników nr 669630 / 669930.

Wskazówka:

Pozostałe groty do bitów pod nr 669933669936.