• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Embout 6 pans Halfmoon, 4 mm, Hexagonal: 1,5mm

Réf.: 669934 1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 840/9 C
Hexagonal 1,5 mm
⌀ lame 2,8 mm
Longueur lame 20 mm
Longueur totale 44 mm
Profil d'entraînement Tournevis 6 pans
Profil d'entraînement Halfmoon
⌀ profil côté entraînement 4 mm
Type de produit Douille tournevis

Identification et classification

Référence article 669934 1,5
EAN / GTIN 4013288168306
Réf. fabricant 05135268001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Lame en acier à outils de haute qualité.

Adapté(s) pour:

Porte-tournevis 669931.
Jeux de tournevis électroniques 669630 / 669930.

Remarque(s):

Autres embouts, voir 669933669936.