Wkrętaki dla elektroników do śrub Pozidriv ESD, wielkość gniazda krzyżowego: 0

Nr art.: 669910 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 1555 PZ ESD Micro
wielkość gniazda krzyżowego 0
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
do śrub o ⌀ do 2 mm
długość grotu 60 mm
długość całkowita 157 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak Pozidriv
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 669910 0
EAN / GTIN 4013288039149
Numer producenta 05030115001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Wieloskładnikowy trzonek o ergonomicznej budowie z obrotową końcówką,
Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.
Uchwyt narzędzia z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Zastosowanie:

Do elektronicznych prac w zakresie zagrożonym powstawaniem ładunków elektrostatycznych.