{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Długość całkowita L | 137 mm | |
| Długość grotu l1 | 40 mm | |
| Wysokość grotu a | 0,23 mm | |
| Szerokość grotu b | 1,5 mm | |
| Oznaczenie producenta | 1578 A ESD Micro | |
| Wersja | proste | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) | 0 | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 669900 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288191410 | |
| Numer producenta | 05030101001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |