{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Długość całkowita L | 177 mm | |
| Długość grotu l1 | 80 mm | |
| Grubość ostrza a | 0,5 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Oznaczenie producenta | 1578 A ESD Micro | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 97 mm | |
| Cechy szczególne, do wkrętów płaskich | Końcówka czerniona | |
| Średnica ostrza | 3 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Breite Profil | 3 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 669900 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288039088 | |
| Numer producenta | 05030105001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |