Izvijač za elektroniko, ploščati Kraftform-Micro, ESD 1,5 mm

Št. art.: 669900 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 1578 A ESD Micro
Širina konice b 1,5 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Debelina konice a 0,23 mm
Dolžina rezila 40 mm
celotna dolžina 137 mm
Pogonski profil Ploščati izvijači
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669900 1,5
EAN/GTIN 4013288191410
Številka proizvajalca 05030101001

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan večkomponenten ročaj z vrtljivo kapo.
Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Uporaba:

Za delo na elektronskih komponentah v elektrostatično ogroženem območju.
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
    Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico