Elektronica-schroevendraaier voor sleuf Kraftform-Micro, ESD 1,5 mm

Artikelnummer: 669900 1,5
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 1578 A ESD Micro
Bladbreedte b 1,5 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Bladdikte a 0,23 mm
Meslengte 40 mm
totale lengte 137 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669900 1,5
EAN/GTIN 4013288191410
Nummer fabrikant 05030101001

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, uiteinde zwart.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.

Toepassing:

voor werkzaamheden aan elektronische componenten op plaatsen waar elektrostatische ontlading plaatsheeft.
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
    Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen