Ravni odvijač za primjenu u elektronici Karftform-Micro, ESD 1,5 mm

Artikl br.: 669900 1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
219 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 1578 A ESD Micro
Širina oštrice b 1,5 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Debljina oštrice a 0,23 mm
Duljina cilindričnog dijela 40 mm
ukupna duljina 137 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669900 1,5
EAN / GTIN 4013288191410
Broj proizvođača 05030101001

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

Upotreba:

Za radove na elektroničkim komponenentama u ugroženom području.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu