3C-Screwdriver PH 2

Nr art.: 6683460
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie
Długość grotu 100 mm
Metoda wykonania kute
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem nie
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN ISO 1173
Długość całkowita L 210 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6683460
EAN / GTIN 4010886803776
Numer producenta 6683460
Numer L L60160 3070
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole
  • Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working
  • Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force
  • Type of drive marked at end of the handle
  • Size 3 and 4 blade with hexagon bolster
  • Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: no
  • Ball head: no
  • Blade length: 100 mm
  • Blade shape: Round
  • Cap rotatable: no
  • Colour coding: yes
  • Corrosion protected: no
  • Design low spark: no
  • Design: with hanging hole
  • Drive hexagon [mm]: no
  • For screws of size: M3,5 - M5
  • Handle available: yes
  • Handle design [inch]: 3K
  • Impact cap: no
  • Insulated: no
  • Material: Molybdenum-vanadium-plus-steel, quenched and tempered
  • Output size Cross recess PH: 2
  • REACH registration available: yes
  • Total height [mm]: 31 mm
  • Total length [mm]: 210 mm
  • Total width [mm]: 35 mm
  • Unit-tested: no
  • VDE certified: no