3C-Șurubelniță cu locaș în cruce PH 2

Cod articol: 6683460
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 6683460
EAN / GTIN 4010886803776
Număr producător 6683460
L-Număr L60160 3070
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Design conform DIN ISO 8764, vârf conform DIN ISO 8764-1 PH
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de suspendare
Formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de potrivire a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Gr. 3 și 4 cu hexagon de acționare pe lamă
Lama din oțel cu molibden-vanadiu, tratată termic

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire Încastrare transversală PH: 2
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M3,5 - M5
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Înălțime totală [mm]: 31 mm
  • Lungime totală [mm]: 210 mm
  • Designul mânerului [inch]: 3K
  • Lungimea lamei: 100 mm
  • Material: Oțel cu molibden-vanadiu-plus, călit și revenit
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: da
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu