3K-csavarhúzó keresztmélyedés PH 2

Cikkszám: 6683460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6683460
EAN / GTIN 4010886803776
Gyártó száma 6683460
L-szám L60160 3070

Leírás

Leírás:

DIN ISO 8764 szerinti kialakítás, hegy a DIN ISO 8764-1 PH szerint
3 komponensű Power-Grip³ markolat felfüggesztőfurattal
Ergonomikus markolatforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A markolat és a penge formára illesztett kapcsolata az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a markolat végén
3. és 4. fokozatú, hatszögletű hajtással a pengén
Molibdén-vanádium acél penge, hőkezelt.

Jellemző:

  • Kimeneti méret Keresztmélyedés PH: 2
  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Penge alakja: Kerek
  • Csavarok méretéhez: M3,5 - M5
  • Teljes szélesség [mm]: 35 mm
  • Teljes magasság [mm]: 31 mm
  • Teljes hossz [mm]: 210 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 3K
  • Penge hossza: 100 mm
  • Anyag: Molibdén-vanádium-plusz acél, edzett és csillapított
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Hajtás hatszög [mm]: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: igen
  • Kapható fogantyú: igen
  • Szigetelt: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok