{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | forme droite | |
| Six pans pour prise de clé | non | |
| Longueur lame | 100 mm | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Protection anti-glissement | non | |
| Particularité, pour vis Phillips (PH) | lame ronde | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Norme | DIN ISO 1173 | |
| Longueur totale | 210 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis Phillips (PH) |
| Référence article | 6683460 | |
| EAN / GTIN | 4010886803776 | |
| Réf. fabricant | 6683460 | |
| Article hors catalogue | L60160 3070 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |