Wkrętaki do wkrętów Pozidriv z nasadką do podbijania., wielkość gniazda krzyżowego: 2

Nr art.: 668305 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Pozidriv (PZ)
Długość całkowita L 205 mm
Długość grotu l1 100 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Oznaczenie producenta 918 SPZ
Odcień, Czarny Srebrny szary; Czarny głęboki
Kolor Czarny; Srebrna
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Rozwartość klucza do wspomagania kluczem SW 10 mm
Metoda produkcji kute matrycowo
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 105 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ2
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo; niklowane
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668305 2
EAN / GTIN 4013288017789
Numer producenta 05017052001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego o dużej udarności, z wkładkami miękkimi (oprócz wielk. 4),z kapturem do pobijania. Grot 6-kątny ze stali specjalnej o dużej udarności, przechodzący przez cały uchwyt, z 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.