Wkrętaki „Stainless” do śrub Phillips, z grotem ze stali stopowej, wielkość gniazda krzyżowego: 1

Nr art.: 668280 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L
178 mm
Długość grotu l1
80 mm
Materiał
stal stopowa
Oznaczenie producenta
3350 PH
Właściwości uchwytu
Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu
Uchwyt standardowy
Długość uchwytu
98 mm
Ochrona przed stoczeniem
tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH)
PH1
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH)
Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej
średnica ostrza
4,5 mm
Rodzaj produktu
Wkrętaki
Powierzchnia
gładkie
Zestaw
nie
Napęd
Uchwyt
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668280 1
EAN / GTIN 4013288107404
Numer producenta 05032021001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform , z tworzywa odpornego na uderzenia, z miękkimi wkładkami , ułatwia przenoszenie momentu obrotowego i chroni dłoń przed odciskami.
Grot Wera Lasertip ze stali stopowej, z końcówką o małej chropowatości (od wielk. 1).